{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | T-Rex | |
Tip | 125 | |
Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 40 kN | |
Vrtilni moment | 30 Nm | |
Masa | 18 kg | |
Celotna dolžina L | 256 mm | |
Širina osnovnega telesa B | 154 mm | |
f | 21 mm | |
i | 130 mm | |
Vzdolžni utor l H8 | 30 mm | |
Prečni utor n H7 | 20 mm | |
Pritrdilna izvrtina u | 13 mm | |
x | 127 mm | |
y | 200 mm | |
Barvna koda za primerni pribor | T-Rex | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 361202 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401951 | |
Številka proizvajalca | 6921888000155 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
NC-visokotlačni primež T-Rex, Tip: 125
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
1.748,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
2.431,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
2.644,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
1727,00 €
1.451,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvna koda za primerni pribor | T-Rex | LC-GARANT | HiPo | HOLEX NC |
Celotna dolžina L | 256 mm | 446 mm | 512 mm | 441 mm |
Masa | 18 kg | 34 kg | 35 kg | 30 kg |
Vpenjalna sila do maksimalno | 40 kN | 40 kN | 40 kN | 40 kN |
t | 144 mm | 144 mm | 62,5 mm | |
Prečni utor n H7 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Vrsta izdelka | Strojni primež | Strojni primež | Strojni primež | Strojni primež |