CTFPR 1616H-11 Držalo na vpenjanje s sponko z 11°-prostim kotom za obračalne rezalne ploščice za plano struženje

Št. art.: 3606507
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3606507
EAN/GTIN 7291075042764
Številka proizvajalca 3606507
L-število L23990 796

Opis

Opis:

stružilno orodje s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 100 mm, dolžina glave (LH) 16 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 100 mm
  • Širina funkcije (WF) 20 mm
  • Dolžina glave (levo) 16 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) TPMR/TPGN 1103
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico