{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip | 125 | |
d | 492 mm | |
L | 659 mm | |
ustreza barvni kodi | TC; Titan; NC8 | |
Vrsta izdelka | Osnovno telo |
Številka izdelka | 360420 125 | |
EAN/GTIN | 4250364400640 | |
Številka proizvajalca | 6921685008055 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Osnovno telo za podaljšek, za tip: 125
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
780,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
739,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina B | 126 mm | |
d | 492 mm | |
za tip | 125 | 125 |
Višina H | 100 mm | |
L | 659 mm | 176 mm |
ustreza barvni kodi | TC; Titan; NC8 | |
Vrsta izdelka | Osnovno telo | Osnovno telo |