Magnetna letev, Širina / višina čeljusti: 74/15mm

Št. art.: 360093 74/15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina / višina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 74 mm
Višina čeljusti 15 mm
Vrsta izdelka Magnetna letev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360093 74/15
EAN/GTIN 4045197481719
Številka proizvajalca 360093 74/15

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje individualnih kontur obdelovancev.

Primerno za:

Vzporedna čeljust št. 360085 in nepomična čeljust št. 360086.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico