Naprava za preizkušanje položaja in krožnega teka, Območje nastavljanja: 30mm

Št. art.: 358980 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje nastavljanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka komparatorja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 358980 30
EAN/GTIN 4062406124021
Številka proizvajalca 358980 30

Opis

Izvedba:

  • Kompaktna izvedba.
  • Komparator natančno nastavljiv z nastavitvenim vijakom.
  • Uporaba komparatorja v navpični ali vodoravni smeri.
  • Cilindrične možnosti vpenjanja v različnih premerih ali možnost hitrega fiksiranja naprave za preizkušanje z magnetom.

Primeri za obračanje:
  • Merjenje osi (npr. položaj glavnega vretena glede na protivreteno).
  • Merjenje položaja revolverja oz. montiranih držal orodij.
  • Določanje krožnega teka/opletanja gnanih orodij.
Primer za rezkanje:
  • Preverjanje krožnega teka/okroglosti: obdelovanec na sredini, orodje itd.

Prednosti:

  • Časovno učinkovito merjenje položaja oz. krožnega teka.
  • Brez zamudne postavitve s stojalom in merilno uro.
  • Boljša procesna varnost zaradi bolj rednega preverjanja.
  • Preprosta uporaba.
  • Manj motenj v delovanju strojev in daljša življenjska doba orodij.

Uporaba:

Za preverjanje osi, merjenje krožnega teka, določanje položajev (npr. držala orodij, obdelovanca).

Obseg dobave:

Vključno s kovčkom s peno, napravo za preizkušanje, komparatorjem, magnetom za pritrditev, cilindričnim vpenjalom za pritrditev, ogledalom za odčitavanje izmerjene vrednosti, ključem za notranji 6-kotnik.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico