Izvedba:
Glavni material
100 % poliester, Pique Fleece, enostranski čopič 240 g/m²
Žepi
Na prsih žep z zadrgo, prsni žep z D-obročem
Podrobnosti
Visok ovratnik z zadrgo
Reflex
50 mm širok rez odsevni trak, Odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih
Zaključek
Zapestnica na koncu rokava
Ribani rob
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Opis:
- Tlačilna majica razreda 3 Hi-vis s segmentnim odsevnim trakom za dodatno vidljivost
- Material jopice Hi-vis je mehak in ljubek flis, ki zagotavlja neprekosljivo kombinacijo varnosti in udobja
- Ma ovratnik, polovični zadrgo, prsni žep in rebrasto pletene manšete
- Mogoče ga je industrijsko prati
- Sertificiran po standardu EN ISO 20471, razred 3
- Industrijsko pranje EN ISO 15797
Standard:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S