Opis:
V primerjavi s keramičnimi običajnimi brusilnimi orodji so za CBN značilna visoka življenjska doba in izjemno krajši časi brušenja. Poleg tega vam ponujajo visoko stopnjo dimenzijske natančnosti. S tem orodjem, vezanim na smolo, v glavnem obdelujemo visoko legirana jekla in HSS, vendar je mogoče v omejenem obsegu obdelati tudi INOX.
Lastnosti:
- Oblika: 1A1
- Velikost zrnja: 126
- Vs/max: 50 m/s.
- Specifikacija: 10 – 2
- dimenzija (D x G x v): 15 x 10 x 6 mm
- Premer: 15 mm
- Debelina: 10 mm
- Izvrtina: 6 mm
- Ustreznost materiala: Jeklo, HSS
Prednosti:
- Dolga življenjska doba
- Long uporaba
- Superabraziv brusno sredstvo
Uporaba:
- Za notranje cilindrično brušenje obdelovancev iz visoko legiranih jekel in HSS