Prisilne kombinirane klešče

Št. art.: 3463214
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 3463214
EAN/GTIN 4010886976081
Številka proizvajalca 3463214

Opis

Opis:

  • Zasnova v skladu z DIN ISO 5746
  • za najtežjo trajno obremenitev
  • velik učinek vzvoda za lažje delo
  • induktivno utrjeni natančni rezalni robovi, izjemno dolgi, rezalna trdota 62 - 64 HRC
  • za okrogle in ravne materiale za
  • vse žice, tudi trda žica/klavirska žica, 1,6 mm
  • GEDORE posebno kaljeno jeklo, tlačno kovano in kaljeno Verzija JC = kromirano
  • S 2-komponentnimi oprijemalnimi rokavi
  • Tip TL = jekleno siva, z modrimi namočljivimi proti zdrsu
  • Tip TC = kromirana, z modro namočeno plastično prevleko
  • klešče za silo pomeni 35% manj napora
  • prijemna površina z rezom za posebej dober oprijem
  • grobo zobatih prijemnih površin za vijake, cevi itd

Lastnosti:

  • Izvedba brez iskrenja: Brez
  • Oblika čeljusti: Ploščate čeljusti
  • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 39,5 mm
  • Faza: s
  • Vrste sklepov: vstavljen spoj
  • Skupna širina [mm]: 52 mm
  • Skupna višina [mm]: 16 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
  • Zasnova ročaja: potopno izolirano
  • Barva ročaja: Modra barva
  • Postopek kaljenja: Indukcijsko utrjena
  • Širina glave 1 [mm]: 27,0 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 12,4 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • z rezalnim robom: Da
  • Neto teža [kg]: 0,288 kg
  • Standard: DIN ISO 5746
  • Površinska obdelava: kromirano
  • Oblika rezalnega roba: s faseto
  • Trdota rezalnega roba: 62 - 64 HRC
  • Vrednosti rezanja: Mehka žica: 6 mm / 3 AWG; srednje trda žica: 3,8 mm / 7 AWG; trda žica: 2,8 mm / 9 AWG; klavirska žica: 2,2 mm / 11 AWG; Cu kabel, pleteni presek: 25 mm²; večžilni kabel Ø: 13 mm
  • Središčna širina W4 [mm]: 6,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico