IHP 213 IC948 Zamenljive vrtalne glave za svedre DCN, za obdelavo materialov ISO P (nelegirano in ogljikovo jeklo)

Št. art.: 3445750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3445750
EAN/GTIN 7291075487923
Številka proizvajalca 3445750
L-število L24050 2671

Opis

Opis:

  • Modularne vrtalne glave
  • Premer rezanja (DC): 21,3 mm
  • Koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC): 21,0
  • Nogel, 1. stopnja (SIG): 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer rezanja (DC): 21.3 mm
  • Funkcijska dolžina (LF): 8.95 mm
  • Koda velikosti sedeža vložka (SSC): 21.0
  • Kot tocke (SIG): 140 Degrees
  • Dolžina tocke (PL): 3.23 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico