Izvedba:
Glavni material
59 % modakril, 39 % bombaž, 2 % antistatik, pique pletenina, odporen na ogenj, antistatičen, 220 g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²
Podrobnosti
Odprtje na vratu z gumbi
Pleten ovratnik
Zunanje certifikacijske oznake
Zaključek
Zapestnica na koncu rokava
Reflex
Tiskani odsevni trak, 50 mm široki rezani odsevni trakovi, odporni na ogenj
Opis:
- Polo majica z dolgimi rokavi hi vis z odsevnimi trakovi, ki zavirajo gorenje, in diagonalnimi odsevnimi trakovi
- Rebrirani ovratnik ter ojačani vratni in ramenski šivi
- Certificirana po standardu EN ISO 20471 razreda 3, kar povečuje vidljivost pri delu v zahtevnih okoljih
- Certificirana za zaviranje gorenja, električni lok in antistatičnost v skladu z EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 razreda 1
- ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0 %
Standard:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%