Opis:
Krožne ščetke Basic za premi brusilnik so primerne za najrazličnejše naloge na težko dostopnih mestih na jeklenih obdelovancih. Ne glede na to, ali gre za odstranjevanje rje, čiščenje zvarov ali za površinsko pripravo in končno obdelavo jekla, se ta ščetka lahko uporablja univerzalno. Z zmogljivimi krožnimi ščetkami podjetja Tyrolit boste zmanjšali svoj delovni napor za dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo.
Lastnosti:
- Oblika: KROŽNE ŠČETKE GREDI 52 R DZ
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Linija izdelkov: BASIC
- Specifikacija: SH 0,3 mm
- dimenzija (D x L x v – GE x I): 70 x 6 x 15 – 6 x 30 mm
- Premer: 70 mm
- Debelina: 6 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Dobra vrednost za denar
- Zmanjšana delovna obremenitev
- Močno orodje
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, čiščenje zvarov, pripravo površine in končno obdelavo