Opis:
Krtače za stebla Basic za premi brusilnik so primerne za obdelavo težko dostopnih predelov jeklenih obdelovancev. Orodje vas podpira pri zahtevnih opravilih, kot so odstranjevanje barve in rje, čiščenje varilnih šivov, priprava površine in končna obdelava jekla. Poleg tega je mogoče učinkovito izvesti brušenje, zaradi česar je lončarska krtača Tyrolit univerzalno uporabna za različne naloge. Različica SM valovitih ščetk DW preprečuje korozijo na obdelovanec z medeninasto jekleno žico.
Lastnosti:
- Oblika: 52-T DW KRTAČE VPENJALA
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Linija izdelkov: BASIC
- Specifikacija: S 0,3 mm
- dimenzija (D x L x v – GE x I): 70 x 15 x 25 – 6 x 30 mm
- Premer: 70 mm
- Debelina: 15 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Univerzalno orodje z dobrim življenjska doba
- Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna območja
- Medeninasta jeklena žica SM preprečuje korozijo
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, čiščenje zvarov ter za površinsko pripravo in končno obdelavo jekla
Priporočilo:
- Valovita žica DW za čiščenje, kot je odstranjevanje barve, rje, lestvice, okraskov ali za odstranjevanje robov
Posebnosti:
- Vsestransko
- Dobra življenjska doba orodja
- Za težko dostopna mesta