Opis:
Univerzalne VRHUNSKE krožne ščetke za premi brusilnik so prva izbira za obdelavo težko dostopnih površin na skoraj vseh materialih, kot so jeklo, nerjavno jeklo, aluminij, baker, Medenina ali les. Krtače za skodelice s silicijevim karbidom so zelo trde in tako omogočajo najvišjo stopnjo odstranitve pri posnemanju zobnikov, delov ventilov in rezalnih robov profilov in cevi.
Lastnosti:
- Oblika: 52 R DK GREDI KROŽNE ŠČETKE
- Ustreznost materiala: Gelcoat, neželezne kovine, plastika / PVC, jeklo, nerjavno jeklo,
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: C180 0,9 mm
- dimenzija (D x L x v – GE x I): 50 x 20 x 12,5 – 6 x 30 mm
- Premer: 50 mm
- Debelina: 20 mm
- Velikost zrnja: 180
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna območja
- Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
- Krožne ščetke s silicijevim karbidom so zelo trde in tako omogočajo najvišjo stopnjo odstranjevanja
Uporaba:
- Za uporaba na skoraj vseh materialih, kot so jeklo, nerjavno jeklo, aluminij, baker, medenina ali les
Priporočilo:
- Žica z DK brušenjem za brušenje zobnikov, delov ventilov, rezalnih robov profilov in cevi
Posebnosti:
- Univerzalna uporaba
- Najboljša življenjska doba orodja
- Najvišja stopnja odstranitve