Opis:
Zunanji mikrometer Digimatic ima izjemno veliko merilno območje in vam ponuja naslednje prednosti: Zamenljivo merilno nakovalo za variabilno merilno območje Ratchet za konstantno merilno silo.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 6 - 12
Vrednost koraka številk: 0,0001″/0,001 mm
Natančnost: ±[0,00016+0,00004*(L/3)]″, L = največje merilno območje (palec)
Lestvica: Lestvica bobna in tulca, satenasto kromirana, ø18 mm (do 300 mm), ø21 mm (več kot 300 mm).
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 5-10
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom, nakovali, nastavitvenim ključem, 1x baterijo (2 bateriji >300 mm)
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta, približno 1,8 leta (> 300 mm)