A32T PCLXL-12X Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG

Št. art.: 3360213
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3360213
EAN/GTIN 7291075425130
Številka proizvajalca 3360213
L-število L23990 433

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 32 mm, funkcionalna dolžina (LF) 300 mm, Dmin odsek 40 mm, višina gredi (H) 29 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 300 mm
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) CXMG 12.
  • DMin, odcep 40 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 9 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 48 mm
  • Višina vpenjala (H) 29 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico