HM390 TPKR 0401-PCTR IC808 Miniaturna obračalna rezalna ploščica s 3 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi za 90-stopinjska ramena

Št. art.: 3344543
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija NANMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3344543
EAN/GTIN 7291075392302
Številka proizvajalca 3344543
L-število L23910 419

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, premer vpisanega kroga (IC) 2,8 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 4 mm, debelina rezalne ploščice (S) 1,6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 3 mm
  • Premer Incircle (IC) 2,8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 4 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 1,6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,1 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,04 mm/zob
  • Število rezalnih robov 3
  • Dolžina roba Wiper (BS) 0,4 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico