Visoka vidljivost skakalec 4XL

Št. art.: 3341197453004XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis orange
Univerzalna velikost 4XL
Vrsta izdelka Pleten pulover

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3341197453004XL
EAN/GTIN 7330509286579
Številka proizvajalca 3341197453004XL

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, enostransko krtačen, 240 g/m².

Podrobnosti
Kolesast vrat, manšete za vrat

Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

Odlika
Zapestnica na koncu rokava
Ribani rob

Opis:

  • Sprejemite pozornost v tej jopici Hi-Vis! Mikina ima ojačane vratne in ramenske šive ter pletene rebraste manšete
  • 50 mm odsevni okras
  • Certificirana v skladu s standardom EN ISO 20471, XXS-S razred 2 M-4XL razred 3, visoko vidna zaščitna oblačila

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, XXS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C ->M

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico