Opis:
Trdokarbonski kotni rezkar, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 20 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 60 mm, število rezalnih robov (NOF) 7, skupna dolžina (OAL) 140 mm, gred z adapterjem SL, gred z adapterjem SL
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
- Širina kotnega posnetja (CHW) 0,4 mm
- Premer reza (DC) 20 mm
- Toleranca premera reza e8
- Dolžina reza maks (APMX) 60 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 7
- Vrtinčni kot (FHA) 37 stopinj
- Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0,05 mm/zob
- Skupna dolžina (OAL) 140 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Priključna gred SL