Opis:
Trdokarbidni kotni rezkar, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 16 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 96 mm, število rezalnih robov (NOF) 7, skupna dolžina (OAL) 175 mm, držalna stranica SL, držalna stranica SL
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
- Širina kotnega posnetja (CHW) 0,3 mm
- Premer reza (DC) 16 mm
- Toleranca premera reza e8
- Dolžina reza maks (APMX) 96 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 7
- Vrtinčni kot (FHA) 37 stopinj
- Največja vrednost podajanje fz največ 0,12 mm/zob
- Najmanjša vrednost podajanje fz 0,04 mm/zob
- Skupna dolžina (OAL) 175 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Priključna gred SL