Opis:
Kvadratni konec Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC) 3/4″, Decimal enakovredno 0,75 ″, globina reza maksimum (APMX) 1-1/2″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 4 ″, vpenjalo tipa SL, vpenjalo tipa SL
Lastnosti:
- Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
- Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
- Radij vogala (RE): 0,06″
- Premer rezanja (DC): 3/4″
- Toleranca premera reza: e8
- Decimalni ekvivalent: 0,75″
- Največja globina reza (APMX): 1-1/2″
- Število flavte (NOF): 4
- Kot vijačnice (FHA): 36 stopinj
- Največja količina podajanja na zob (fz(max):): 0,0035 ″/zob
- Najmanjša količina krme na zob (fz(min):): 0,002 ″/zob
- Skupna dolžina (OAL): 4″
- Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
- Vrsta vpenjala: SL