Opis:
Kvadratni konec Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, rezanje premer (DC) 5/8″, Decimal enakovredno 0,625 ″, globina reza maksimum (APMX) 1-1/4″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 3-1/2 ″, vpenjalo tipa SL, vpenjalo tipa SL
Lastnosti:
- Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
- Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
- Radij vogala (RE): 0,03″
- Premer rezanja (DC): 5/8″
- Toleranca premera reza: e8
- Decimalni ekvivalent: 0,625″
- Največja globina reza (APMX): 1-1/4″
- Število flavte (NOF): 4
- Kot vijačnice (FHA): 36 stopinj
- Največja količina podajanja na zob (fz(max):): 0,0031 ″/zob
- Najmanjša količina krme na zob (fz(min):): 0,002 ″/zob
- Skupna dolžina (OAL): 3-1/2″
- Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
- Vrsta vpenjala: SL