Opis:
Kvadratni konec Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/8 ″, rezanje premer (DC) 3/8″, Decimal enakovredno 0,375 ″, globina reza maksimum (APMX) 3/4″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 3″, vpenjalo tipa SL, vpenjalo tipa SL
Lastnosti:
- Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/8″
- Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
- Radij vogala (RE): 0,02″
- Premer rezanja (DC): 3/8″
- Toleranca premera reza: e8
- Decimalni ekvivalent: 0,375″
- Največja globina reza (APMX): 3/4″
- Število flavte (NOF): 4
- Kot vijačnice (FHA): 36 stopinj
- Največja količina podajanja na zob (fz(max):): 0,0028 ″/zob
- Najmanjša količina krme na zob (fz(min):): 0,0016 ″/zob
- Skupna dolžina (OAL): 3″
- Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
- Vrsta vpenjala: SL