Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 21 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 1,2 mm, skupna dolžina (OAL) 52 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 21 mm
- Vmesniki funkcije M12
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 10,7 mm
- Premer (DC/DCX) 25 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
- Število rezalnih teles (CICT) 2
- Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
- Velikost pogona (DRVS) 17 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
- Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFQ4 SOMT 090412 T.
- Skupna dolžina (OAL) 52 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 5,5 stopinj
- Nastavljiv Kot (KAPR) 12 stopinj
- Navor (TQ) 2 Nm