Opis:
čelni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 29 mm, premer (DC/DCX) 35 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 6, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 1 mm, skupna dolžina (OAL) 59,7 mm
Lastnosti:
- Konični kot polovice telesa (BHTA) 18 stopinj
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 29 mm
- Vmesniki funkcije M16
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 33 mm
- Premer (DC/DCX) 35 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 35 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 6
- Dolžina reza maks (APMX) 1 mm
- Velikost pogona (DRVS) 25 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 34,64 mm
- Opis rezalna plotting height (MIID) TR6 TNCU 070210
- Skupna dolžina (OAL) 59,7 mm