TTADL 16-JHP Adapter s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke z 10 uporabnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3316530
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MODULAR-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3316530
EAN/GTIN 7291075381887
Številka proizvajalca 3316530
L-število L24090 127

Opis

Opis:

Navojno držalo orodja, dolžina glave (LH) 14,1 mm

Lastnosti:

  • Dolžina glave (levo) 14,1 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TTG-16 E.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico