MTE D30.4/D1.2-2-MMT15-21 Zamenljivi rezkarji za rezkanje navojev z vmesnikom MULTI-MASTER

Št. art.: 3313456
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3313456
EAN/GTIN 7291075374841
Številka proizvajalca 3313456
L-število L24090 58

Opis

Opis:

Orodno držalo za rezkanje navojev, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 23,9 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Coolant Thru, rezalni premer (DC) 30,4 mm, skupna dolžina (OAL) 42 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 23,9 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 30,4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 21 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 42 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico