Opis:
Mikrometer Digimatic z majhnim premerom poenostavlja merjenje utorov in kalupov ter vam ponuja naslednje prednosti: Odlična natančnost in material, odporen na olje, je bil uporabljen za vse plastične dele (IP65) Majhen premer nakovala in vretena za merjenje utorov in drsnikov Odlična odpornost na vodo in prah za uporabo v prisotnosti hladilnih tekočin ali rezalnih olj.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 1 - 2
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Natančnost: ±0,0001″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±1,0E-4″.
Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 5-10
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: škatla, nastavitveni standard (od 25 mm), nastavitveni ključ, 1x baterija
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta