{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 6341 | |
⌀ vpenjanja | 29 mm | |
Tip | 386 E | |
F | 32 mm | |
K | 45 mm | |
Celotna dolžina L | 115 mm | |
Trapezni navoj G | Tr32×1,5 mm | |
Kot α | 20 stopinj | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 329755 29 | |
EAN/GTIN | 4062406104931 | |
Številka proizvajalca | 329755 29 |