Izvedba:
Glavni material
50 % modakril, 32 % bombaž 10 % aramid, 5 % poliamid, 3 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, 200 g/cm²
Podrobnosti
Plastične zaponke
Odbojnik majice
Vzvene certifikacijske oznake
Reflex
Tiskan odsevni trak, 50 mm širok rezan odsevni trak
Funkcionalnost
Brez kovin
Žepi
Nahrbtni žep z zavihkom in skritimi gumbi, en žep z odprtino za pisalo
Zaključek
Nastavljiv konec rokava s skritimi gumbi v plastiki
Opis:
- Vrhunska negorljiva in nekovinska delovna srajca z izjemnimi zaščitnimi lastnostmi
- Srajca je izdelana iz tkanine, ki zagotavlja zelo udobno prileganje in enostavno gibanje
- Segmentirani odsevniki zagotavljajo, da boste po potrebi vidni
- Certificirana po EN 1149-5,EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1, EN ISO 20471, razred 1, IEC 61482-2, razred 1
- ATPV: 8,1cal/cm²
Standard:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 8,1 cal/cm²
- ELIM - 6,3 cal/cm²