Opis:
Zunanji mikrometer Digimatic z zamenljivim nakovalom za merjenje različnih lastnosti vam ponuja naslednje prednosti: Za merjenje debeline sten cevi in valjev, višine glave zakovice itd. z zamenljivim nakovalom (nakovala: ravna, valjasta, v obliki črke V).
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 25
Prirastek številk: 0,001 mm
Stopnjevanje: 0,01 mm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 5-10
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem, 1x baterijo, nakovali.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta