{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 153 mm | |
Notranji ⌀ | 110 mm | |
⌀ območja vpenjanja v položaju J | 50 mm - 115 mm | |
⌀ območja vpenjanja v položaju A | 150 mm - 215 mm | |
Masa | 1,5 kg | |
za stružne glave do ⌀ | 250 mm | |
primerno za ⌀ stružne glave | 80 mm - 200 mm | |
Vrsta izdelka | Obroč za odvijanje čeljusti |
Številka izdelka | 315900 153/110 | |
EAN/GTIN | 4019208059464 | |
Številka proizvajalca | 220206 |