Opis:
Zunanji mikrometer Digimatic z V-anivelo se uporablja za merjenje rezalnih orodij in pip in vam ponuja naslednje prednosti: Za merjenje zunanjih premerov trirobnih orodij, kot so pipe, razvrtalniki in čelni rezkarji V-anvile s središčnim utorom za merjenje premerov naklona pip z enojno žično metodo.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0,05 - 0,6
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Natančnost: 0,0002″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2,0E-4″.
Opombe: Z utorjem
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 3-8
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom, nastavitvenim ključem, 1x baterijo
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta