{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 170 mm | |
Dolžina L | 82 mm | |
Širina B | 31 mm | |
Višina H | 32 mm | |
Razdalja med izvrtinami a | 15 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 20 mm | |
Širina utora D | 12 mm | |
za navoj DIN 912 | M10 | |
ustreza barvni kodi | Močne stružne glave in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
Številka izdelka | 313760 170 | |
EAN/GTIN | 4045197152312 | |
Številka proizvajalca | 313760 170 |