Pritrdilni vijak za trde in mehke čeljustne nastavke 315

Št. art.: 313420 315
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 315
Navoj M12×1,5
Dolžina 35 mm
ustreza barvni kodi Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk; Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313420 315
EAN/GTIN 4019208056401
Številka proizvajalca 202402

Opis

Uporaba:

Ker so čeljusti zamenljive v nekaj sekundah ali prestavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja. Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehkimi čeljustnimi nastavki, ki jih mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico.

Primerno za:

Čeljustni nastavki art. 313210, 313250, 3133220, 313300 in 313310.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico