T490 FLND4.00-08-1.5-R-11 90° rezkar za plano rezkanje za T490 LN#T 11.. tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3107166
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107166
EAN/GTIN 7291075346572
Številka proizvajalca 3107166
L-število L23980 1888

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 4″, rezanje element Count (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 3,189 ″, skupna dolžina (OAL) 2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Največja globina reza (APMX): 0,35″
  • Premer pesta (DHUB): 3,189″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNHT 1106 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico