T490 ELN D1.00-3-C1.0-11B 90° stebelni rezkar za T490 LN#T 11.. tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3107149
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107149
EAN/GTIN 7291075346466
Številka proizvajalca 3107149
L-število L23980 1813

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,35 ″, flavta štetje (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 8″, vrsta vpenjala krog, uporabna dolžina (LU) 1,42 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,35″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Funkcionalna dolžina (LF): 8″
  • Dolžina glave (levo): 1-1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNHT 1106 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 8″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 1,7 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 1,42″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico