HM390 ETD D040-3-C32-15 90° stebelni rezkar za HM390 TDKT 1505 trikotne obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106311
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI3MILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106311
EAN/GTIN 7291075313345
Številka proizvajalca 3106311
L-število L23980 2721

Opis

Opis:

Frezalni stroji s WSP, premer priključka, na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 13 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 130 mm, priključna stranica okrogla, priključna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 13 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2,1 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI3MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico