T290 SM D050-45-3-22-15 Natični vijačni rezkarji za tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice T290 LNMT 1506..

Št. art.: 3105985
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SUMOMILL
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105985
EAN/GTIN 7291075311181
Številka proizvajalca 3105985
L-število L23980 230

Opis

Opis:

Mišični frezalnik, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 48 mm, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 9, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 43 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 65 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 48 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 9
  • Dolžina reza maks (APMX) 43 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T290 LNMT 150608TR
  • Skupna dolžina (OAL) 65 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico