SOF45 8/16-D100-12-31.75R Prilagodljivi sistem za plano rezkanje za 8-kotne, kvadratne in okrogle obračalne rezalne ploščice z različnimi nastavnimi koti

Št. art.: 3105676
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 800 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105676
EAN/GTIN 7291075232172
Številka proizvajalca 3105676
L-število L23980 983

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje s WSP, premer trna, na strani stroja (DCONMS) 31,75 mm, premer (DC/DCX) 108 mm, število ploščic (CICT) 12, premer pesta (DHUB) 70 mm, skupna dolžina (OAL) 51,6 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 31,75 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Premer (DC/DCX) 108 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 108 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,9 mm
  • Premer pesta (DHUB) 70 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ONHU 050500-PL
  • Skupna dolžina (OAL) 51,6 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 44 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 800 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico