FF EWX D32-4-060-W32-05 Rezkar za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105527
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI6FEED UPFEED LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105527
EAN/GTIN 7291075260953
Številka proizvajalca 3105527
L-število L23980 2658

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 22 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, dolžina rezanja maks (APMX) 1 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 125 mm, pobiralna gred Weldon, pobiralna gred Weldon

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 27 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 22 mm
  • Premer (DC/DCX) 22 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 1 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 89 mm
  • Dolžina glave (levo) 63 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 4 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
  • Navor (TQ) 2 Nm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico