HM90 E90A-D1.50-6-W1.25 Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101918
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101918
EAN/GTIN 7291075115420
Številka proizvajalca 3101918
L-število L23980 2280

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 6, globina reza maksimum (APMX) 0,39″, flavta Count (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 4,3 ″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Največja globina reza (APMX): 0,39″
  • Število flavte (NOF): 6
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,159″
  • Dolžina glave (levo): 1,2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): APKT 1003 PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL): 4,3″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 2,7 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico