{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 10 mm | |
za glavo | 2 mm - 25 mm | |
Standard | ISO 10897 | |
Tip | 462 E | |
Zunanji ⌀ D | 35,05 mm | |
Celotna dolžina L | 52 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309550 10 | |
EAN/GTIN | 2050001704559 | |
Številka proizvajalca | 12202011000 |