{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 3,5 mm | |
Trn za rezkarje | ET 16 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Zunanji ⌀ D | 17 mm | |
Celotna dolžina L | 29 mm | |
Aksialna kompenzacija | 0,1 mm | |
Radialna kompenzacija R pri obdelavi navoja | 0,3 mm | |
Radialna kompenzacija R pri povrtavanju | 0,05 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309445 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197782847 | |
Številka proizvajalca | 309445 3,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje, ET 16, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 3,5mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
82,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
95,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ET 16 | ET 25 |
Zunanji ⌀ D | 17 mm | 26 mm |
Celotna dolžina L | 29 mm | 35 mm |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 3,5 mm | 3,5 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Radialna kompenzacija R pri obdelavi navoja | 0,3 mm | 0,4 mm |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |