Pritezni čep 60° zatesnjen, z izvrtino, za strmi konus: 40

Št. art.: 308785 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za strmi konus Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard priteznih čepov: MAS 403

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za strmi konus 40
Značilnosti izvrtine z izvrtino
Standard priteznih čepov MAS 403
⌀ zveze D 23 mm
⌀ glave D1 15 mm
Celotna dolžina L 60 mm
L1 35 mm
Navoj M M16
Maksimalni zatezni moment 50 Nm
za strmi konus z barvno kodo SK 40
Zev ključa 19 mm
Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308785 40
EAN/GTIN 4045197532763
Številka proizvajalca 308785 40

Opis

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

Za orodja s strmim konusom JIS B 6339 (MAS-BT)/ISO 7388-2.

Opomba:

Zatesnjeno − z O-obročem.
Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.
Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.