{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | PSC 80 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 80 mm | |
Zunanji ⌀ D | 72 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 308503 32 | |
EAN/GTIN | 4045197703491 | |
Številka proizvajalca | 308503 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino, PSC 80 kratka, Vpenjalni ⌀ D1: 32mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
323,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
73,20 €
62,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | PSC 80 kratka | SK 50 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 | DIN 2080 |
Previsna dolžina A | 80 mm | 80 mm |
Zunanji ⌀ D | 72 mm | 72 mm |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |