{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 85 mm | |
Zunanji ⌀ D | 52,5 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 56 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
primerna reducirna puša | 302140; 302135 | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307555 12 | |
EAN/GTIN | 4045197586971 | |
Številka proizvajalca | 307555 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hidravlično-raztezna vpenjalna glava HT, HSK-A 100 kratka, Vpenjalni ⌀ D1: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
373,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
415,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
606,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
304,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
314,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina A | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Zunanji ⌀ D | 52,5 mm | 50 mm | 34 mm | 50 mm | 50 mm |
Oblika | A | A | A | A | A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | HSC | HPC; HSC | HSC | HPC |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |