{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 27 mm | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 27 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 A = 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 60 mm | |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 21 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 27 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 27 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 306678 27 | |
EAN/GTIN | 4045197290427 | |
Številka proizvajalca | 306678 27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vpenjalni trn za rezkalne glave, HSK-A 100 A = 100, ⌀ trna d1: 27mm
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
201,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
167,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
196,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
231,00 €
169,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
150,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ trna d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Oblika | A | A | A | A | A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave | Vpenjalni trn za rezkalne glave |