{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ trna d1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 160 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 160 mm | |
Zunanji ⌀ D | 78 mm | |
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 24 mm | |
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 32 | |
Primeren specialni ključ art. 309840 | 32 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
Številka izdelka | 306570 32 | |
Številka proizvajalca | 306570 32 |