Opis:
Zelo kompakten izvijač z ročico
Za natančno delo v omejenih prostorih
Zelo majhen kot povratka, skoraj 0˚ (ni merljiv z mehansko merilno opremo)
Pravostranska/leva nastavitev z vrtljivim obročem, nevtralni sredinski položaj z zaskočitvijo z zaskočnico omogoča vijačenje brez funkcije z zaskočnico
Najlon, ojačan s steklenimi vlakni, in TPE, ki je prijazen do rok, zagotavljata optimalno haptiko in ergonomsko delo
Mehki, a zelo robustni mehanizem zagotavlja dolgo življenjsko dobo
Držalo za kose z močnim neodimovim magnetom
Z luknjo za obešanje.
Lastnosti:
- Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6,3
- Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
- Skupna širina [mm]: 32 mm
- Skupna višina [mm]: 32 mm
- Skupna dolžina [mm]: 225 mm
- Material ročaja: 2-komponentni
- Dolžina rezila: 115 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez