{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 16 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 50 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 20 µm | |
Previsna dolžina A | 98 mm | |
Zunanji ⌀ D | 57 mm | |
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425 | SW 6 | |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava |
Številka izdelka | 303175 0,5-16 | |
EAN/GTIN | 4045197584380 | |
Številka proizvajalca | 303175 0,5-16 |